Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQM-L-G12-Q10-P10 558718

  • ERIKS:12086454
  • Fabrikant:4052568054878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-L
Fabrikant ID
NPQM-L-G12-Q10-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
8.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
43.2 g