Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling lang QSMLL-M5-6 153341

  • ERIKS:23212779
  • Fabrikant:4052568034023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMLL
Fabrikant ID
QSMLL-M5-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Verlengd
Ja
Gewicht
9 g