Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling lang QSLL-1/4-6 153078

  • ERIKS:23212746
  • Fabrikant:4052568031718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLL
Fabrikant ID
QSLL-1/4-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Verlengd
Ja
Gewicht
20 g
Alternatieven

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026