Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling CRQSL-3/8-10 162876

  • ERIKS:11632445
  • Fabrikant:4052568072773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,37/ stukexcl. btw

€ 131,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQSL
Fabrikant ID
CRQSL-3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
49 g
Alternatieven

€ 42,84/ stukexcl. btw

€ 51,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026