Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling CRQSL-1/4-8 162874

  • ERIKS:11632443
  • Fabrikant:4052568072759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,57/ stukexcl. btw

€ 96,28incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQSL
Fabrikant ID
CRQSL-1/4-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
30 g
Alternatieven

€ 31,84/ stukexcl. btw

€ 38,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026