€ 5,17/ stukexcl. btw
€ 6,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPKA-L |
Materiaal | PA66, glasvezel versterkt |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Inwendige diameter slang | 6 mm |
Nom. diameter | 4 |
Afdichting | NBR |
Materiaal schroefdraaddichting | PA66, glasvezel versterkt |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Gewicht | 7.5 g |