€ 1,48/ stukexcl. btw
€ 1,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPFC-L |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Sleutelwijdte | 11 mm |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 50 bar |
Gewicht | 19.8 g |