Eriks
FESTO

FESTO Knie-fitting NPFC-L-R14-G14-MF 8030217

  • ERIKS:12639377
  • Fabrikant:4052568063191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-L
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Sleutelwijdte
13 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
32.3 g