Eriks
FESTO

FESTO Knie-fitting NPFC-L-R12-G12-MF 8030219

  • ERIKS:12639361
  • Fabrikant:4052568063214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-L
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Sleutelwijdte
20 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
77.8 g