Eriks
FESTO

FESTO Knie-fitting NPFC-L-2R38-M 8030225

  • ERIKS:12639465
  • Fabrikant:4052568063276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-L
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Sleutelwijdte
17 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
43.3 g