Eriks
FESTO

FESTO Knie-fitting NPFC-L-2R18-M 8030223

  • ERIKS:12639452
  • Fabrikant:4052568063252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-L
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Sleutelwijdte
11 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
16.1 g