€ 1,27/ stukexcl. btw
€ 1,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPFC-L |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 5 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 5 |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 50 bar |
Gewicht | 7.7 g |