Eriks
FESTO

FESTO Kleursensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 538236

  • ERIKS:11648539
  • Fabrikant:4052568175399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.033,52/ stukexcl. btw

€ 1.250,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOEC
Grootte
50 mm
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Meetmethode
Kleursensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Plug (steker)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Bedrijfsspanning bij DC
10-30 V DC
Instelprocedure
Teach-In
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Lichtsoort
Wit
Max. uitgangsstroom
100
Schakelfrequentie
500 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Tastfunctie
Helderschakelend
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 55 °C
Materiaal behuizing
ABS
Schakelstatusweergave
LED
Spanningsdaling
<= 2,4 V
Montage
Doorgangsboring
Gewicht
38 g