Eriks
FESTO

FESTO Klemmodule EV-32-5 150685

  • ERIKS:23211384
  • Fabrikant:4052568010348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,53/ stukexcl. btw

€ 82,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EV
Functie
Enkelwerkend
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal membraan
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 40 °C
Klemoppervlakte
Ø12
Gewicht
34 g