€ 39,17/ stukexcl. btw
€ 47,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EV |
Functie | Enkelwerkend |
Slaglengte | 3 mm |
Poortaansluiting | M 3 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal membraan | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 40 °C |
Klemoppervlakte | 15x63 |
Gewicht | 11 g |