Eriks
FESTO

FESTO Klemmodule EV-10/30-3 151993

  • ERIKS:23210813
  • Fabrikant:4052568070106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,09/ stukexcl. btw

€ 71,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EV
Functie
Enkelwerkend
Slaglengte
3 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal membraan
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 40 °C
Klemoppervlakte
20x120
Gewicht
20 g