Eriks
FESTO

FESTO Klemeenheid KPE-6 178463

  • ERIKS:11634985
  • Fabrikant:4052568144272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,19/ stukexcl. btw

€ 423,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
KPE
Uitvoering
Klemeenheid
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Geschikt voor diameter
6 mm
Gewicht
150 g