Eriks
FESTO

FESTO Klemeenheid KPE-4 178462

  • ERIKS:11634984
  • Fabrikant:4052568144265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,34/ stukexcl. btw

€ 388,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
KPE
Uitvoering
Klemeenheid
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Geschikt voor diameter
4 mm
Gewicht
100 g