Eriks
FESTO

FESTO Klemeenheid KPE-16 178467

  • ERIKS:11634989
  • Fabrikant:4052568004910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 618,13/ stukexcl. btw

€ 747,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
KPE
Uitvoering
Klemeenheid
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Geschikt voor diameter
16 mm
Gewicht
410 g