Eriks
FESTO

FESTO Insteekverloophuls QSH-8-6 153258

  • ERIKS:23212720
  • Fabrikant:4052568024406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-8-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
8 mm
Buitendiameter steel ongelijk
6 mm
Nom. diameter
3.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.9 g