Eriks
FESTO

FESTO Insteekverloophuls QSH-6-4 153257

  • ERIKS:23212719
  • Fabrikant:4052568024390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-6-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
6 mm
Buitendiameter steel ongelijk
4 mm
Nom. diameter
2.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.5 g