Eriks
FESTO

FESTO Insteekverloophuls QSH-16-12 153261

  • ERIKS:23212722
  • Fabrikant:4052568011222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-16-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
16 mm
Buitendiameter steel ongelijk
12 mm
Nom. diameter
7.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
4.2 g