Eriks
FESTO

FESTO Insteekverloophuls QSH-12-8 130627

  • ERIKS:11629545
  • Fabrikant:4052568023843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,08/ stukexcl. btw

€ 3,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-12-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
12 mm
Buitendiameter steel ongelijk
8 mm
Nom. diameter
4.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Gewicht
2.1 g