Eriks
FESTO

FESTO Insteekverloophuls QSH-12-10 153260

  • ERIKS:23211961
  • Fabrikant:4052568033378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Fabrikant ID
QSH-12-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
12 mm
Buitendiameter steel ongelijk
10 mm
Nom. diameter
7.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
2.2 g