€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Fabrikant ID | QSH-10-8 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Buitendiameter steel ongelijk | 8 mm |
Nom. diameter | 4.9 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 1.3 g |