€ 2,38/ stukexcl. btw
€ 2,88incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Fabrikant ID | QSH-10-6 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Buitendiameter steel ongelijk | 6 mm |
Nom. diameter | 3.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Gewicht | 1.4 g |