Eriks
FESTO

FESTO Insteekverloophuls CQH-22-QS-16 177723

  • ERIKS:11634890
  • Fabrikant:4052568038687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQH
Fabrikant ID
CQH-22-QS-16
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter steel
16 mm
Buitendiameter steel ongelijk
12 mm
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
10 g