Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, QSR-G3/8-10, QSR Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11635589
  • Fabrikant:4052568005009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,45/ stukexcl. btw

€ 36,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSR
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
QSR-G3/8-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Oscillatie
Ja
Max. toerental
300
Gewicht
60 g