Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, QSMF-M3-4, QS Serie, Rechte vorm, Binnendraad (M), M 3 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:11630298
  • Fabrikant:4052568033743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
QSMF-M3-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 3
Nom. diameter
2.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
4.1 g