Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, QSK-3/8-3/8-U, QSK Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:11637582
  • Fabrikant:4052568323202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSK
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
QSK-3/8-3/8-U
Vorm
Rechte vorm
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
5.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
40 g