€ 6,21/ stukexcl. btw
€ 7,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSK |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | QSK-1/4-3/8-U |
Vorm | Rechte vorm |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Nom. diameter | 5.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht |
Soort dichting op de inschroefplug | Coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 36 g |