Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, QS-V0-G1/4-12, QS-V0 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11635623
  • Fabrikant:4052568041052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
QS-V0-G1/4-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
8.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
30 g