Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, QS-V0-G1/2-12, QS-V0 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11635628
  • Fabrikant:4052568041106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
QS-V0-G1/2-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
40 g