€ 10,74/ stukexcl. btw
€ 13,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS-V0 |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | QS-V0-1/2-10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Nom. diameter | 9 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Soort dichting op de inschroefplug | Coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Anti-spark model | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 46 g |