€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | NPQH-D-M5-S4-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5 |
Nom. diameter | 2.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal schroefdraaddichting | FPM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 3.3 g |