Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, NPQH-D-G38-S10-P10, NPQH Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12581706
  • Fabrikant:4052568060701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
NPQH-D-G38-S10-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
22.5 g