Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, NPQH-D-G12-S12-P10, NPQH Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12581708
  • Fabrikant:4052568060725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
NPQH-D-G12-S12-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
34 g