Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, CRQS-M5-4-I, CRQS Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12262849
  • Fabrikant:4052568027933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,27/ stukexcl. btw

€ 39,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
CRQS-M5-4-I
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
5 g
Alternatieven

€ 13,82/ stukexcl. btw

€ 16,72incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026