€ 94,82/ stukexcl. btw
€ 114,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRQS |
Type | Push-in fitting |
Fabrikant ID | CRQS-3/8-12-I |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 7.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 28 g |