Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, CRQS-3/8-10-I, CRQS Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12262893
  • Fabrikant:4052568068578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,78/ stukexcl. btw

€ 88,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
CRQS-3/8-10-I
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
24 g
Alternatieven

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026