Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, CRQS-1/2-16, CRQS Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:11632438
  • Fabrikant:4052568132996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,34/ stukexcl. btw

€ 184,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
CRQS-1/2-16
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
10.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
59 g