Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, CQ-3/8-15H, CQ Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 15 mm Buis OD

  • ERIKS:11634878
  • Fabrikant:4052568038564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQ
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
CQ-3/8-15H
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
15 mm
Buitendiameter steel
15 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
9.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal ontspanring
POM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
10 g