Eriks
FESTO

FESTO Insteekschroefkoppeling, CQ-1/2-15H, CQ Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 15 mm Buis OD

  • ERIKS:11634879
  • Fabrikant:4052568038571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQ
Type
Push-in fitting
Fabrikant ID
CQ-1/2-15H
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
15 mm
Buitendiameter steel
15 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal ontspanring
POM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
14 g