€ 2,24/ stukexcl. btw
€ 2,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Type | Push-in sleeve |
Fabrikant ID | QSH-8-4 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 x 8 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Buitendiameter steel ongelijk | 4 mm |
Nom. diameter | 2.3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal ontspanring | POM |
Gewicht | 0.9 g |