Eriks
FESTO

FESTO Insteeknippel, QSH-3/8-U, QSH Serie, Rechte vorm, 3/8 Draad, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:11630422
  • Fabrikant:4052568310974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Type
Push-in sleeve
Fabrikant ID
QSH-3/8-U
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/8 in
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht
Gewicht
1.5 g