Eriks
FESTO

FESTO Insteeknippel, QSH-16, QS Serie, Rechte vorm, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:11630284
  • Fabrikant:4052568033330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-in sleeve
Fabrikant ID
QSH-16
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Buitendiameter steel
16 mm
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Gewicht
4 g