Eriks
FESTO

FESTO Insteeknippel, QSH-1/4-U, QSH Serie, Rechte vorm, 1/4 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:11630421
  • Fabrikant:4052568310950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSH
Type
Push-in sleeve
Fabrikant ID
QSH-1/4-U
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
1/4 in
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht
Gewicht
1 g