€ 2,48/ stukexcl. btw
€ 3,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSH |
Type | Push-in sleeve |
Fabrikant ID | QSH-1/2-U |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht |
Gewicht | 3 g |