Eriks
FESTO

FESTO Insteeknippel, NPQM-D-S4-E-P10, NPQM Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12086520
  • Fabrikant:4052568055455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in sleeve
Fabrikant ID
NPQM-D-S4-E-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
2.8 g