€ 2,17/ stukexcl. btw
€ 2,63incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH |
Type | Push-in sleeve |
Fabrikant ID | NPQH-D-S4-E-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Nom. diameter | 2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 2.8 g |